Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 0811-7500-1 Airless Spray Gun 7500 Psi | AD4MNR 41U073

BINKS 0811-7500-1 Luftløs sprøytepistol 7500 Psi

På lager
Vare: AD4MNR Modell: 0811-7500-1Kryssreferanse: 41U073

Få tak i det Mai 6, mandag
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
9 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfri sprøytepistol
AnleggSmidd Aluminium
VæsketilførselstypeHøytrykk
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. Press7500 psi
DysestørrelseVariabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8424209000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 0811-7500-1 Luftløs sprøytepistol 7500 Psi
9 725 NOK / enhet