Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY D48A-BE Multipurpose Snip Offset 7 1/2 In | AE4BAJ 5HXT2

BESSEY D48A-BE Multipurpose Snip Offset 7 1/2 In

På lager
Vare: AE4BAJ Modell: D48A-BEKryssreferanse: 5HXT2
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Snip
AnleggRustfritt stål
SkjærehandlingRett
Skjærekanttaggete
Skjære lengde1.375 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignPlast mykt grep
HåndtakstypePlast mykt grep
Kjevedybde1-1 / 2 "
KjeftetypeSklisikker glatt
Kjevebredde7 / 64 "
MaterialeRustfritt stål
Metallmåler22 mild
Antall stykker1
Total lengde7.5 "
SikkerhetslåsJa
typenMultipurpose

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203406000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY D48A-BE Multipurpose Snip Offset 7 1/2 In
275NOK / enhet