BENCHPRO S8-72 Power Strip 8 Uttak 5-15r 110v 72inl | AG6XUX 49K949

BENCHPRO S8-72 Power Strip 8 uttak 5-15r 110v 72inl

Vare: AG6XUX Modell: S8-72Kryssref: 49K949
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 325 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOutlet Strip
amps15
FARGEGrå
Ledningslengde9ft.
Måler / leder14/3
KlasseIndustriell
Høyde2"
Housing MaterialStål med rustfritt stålflate
Lengde72 "
Maks. Forsterker15
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilRack
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder8
Antall brytere1
Uttakssenteravstand8"
StrømindikatorJa
Spenning110
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)187.96
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSpenningPris
BENCHPRO S8-60 Power Strip 8 uttak 5-15r 110v 60 Tommer Lengde | AD6RFE 49K947 S8-6060 "1102 181 NOK
BENCHPRO S8-36 Power Strip 8 Uttak 5-15r 110v 36inl | AG6XUR 49K943 S8-3636 "1101 985 NOK
BENCHPRO S8-42 Power Strip 8 Uttak 5-15r 110v 42inl | AG6XUT 49K944 S8-4242 "1102 060 NOK
BENCHPRO S8-48 Power Strip 8 Uttak 5-15r 110v 48inl | AG6XUU 49K945 S8-4848 "1102 037 NOK
BENCHPRO S8-54 Power Strip 8 Uttak 5-15r 110v 54inl | AG6XUV 49K946 S8-5454 "1102 119 NOK
BENCHPRO S8-66 Power Strip 8 Uttak 5-15r 110v 66inl | AG6XUW 49K948 S8-6666 "1102 263 NOK
BENCHPRO S8-90 Power Strip 8 uttak 5-15r 110v 90inl | AG6XUY 49K950 S8-9090 "1102 624 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHPRO S8-72 Power Strip 8 uttak 5-15r 110v 72inl
2 325 NOK / enhet