Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Space Saver Vakuum Eksikkator 15-1/2 Diameter | AF4KJQ 8ZCA7 / 42020-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 plassbesparende vakuumekssikkator 15-1/2 diameter

På lager
Vare: AF4KJQ Modell: F42020-0000Kryssref: 8ZCA7 / 42020-0000

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpace Saver Vacuum Ekssikkator
FARGEHvit (Base)
Inne i Dia.15.5 "
MaterialePolykarbonat (øvre seksjon), polypropylen (nedre seksjon)
Total høyde10.25 "
Total lengde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Total høydeTotal lengdePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Plassbesparende vakuumekssikkator 6-3/4 diameter | AF3QGL 8AWA5 / 420100000 F42010-00006.75 "8.125 "5.875 "1 099 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Plassbesparende vakuumekssikkator 10-3/4 diameter | AF4FHL 8UT03 / 42025-0000 F42025-000010.75 "12.125 "9.437 "2 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 plassbesparende vakuumekssikkator 15-1/2 diameter
1 553 NOK / enhet