Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F32947-0000 Vakuumsugpumpe 27.40 tommer Hg | AF7KQE 21TP48 / 32947-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F32947-0000 Vacuum Aspirator Pump 27.40 tommer Hg

På lager
Vare: AF7KQE Modell: F32947-0000Kryssref: 21TP48 / 32947-0000
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumsugepumpe
Rør Innvendig Dia.1/4 til 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode3926909910

Produktdetaljer:

    • Sluttstøvsuger (27.40 "Hg)
    • Inntak Male SAE Flare (3/8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F32947-0000 Vacuum Aspirator Pump 27.40 tommer Hg
281NOK / enhet