Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Beholder Snap Cap 11ml Pk 144 | AF7KTB 21TR98 / 17575-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Beholder med trykklokk 11 ml Pk 144

På lager
Vare: AF7KTB Modell: F17575-0003Kryssref: 21TR98 / 17575-0003

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 405 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEKlar med hvit hette
DiameterOD 0.79 "
Høyde1 9 / 10 "
Holder11 ml kapasitet
MaterialePolystyrenbeholder med polyetylenhetter
Antall rom1
typenSnap cap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)13.65
Skipets lengde (cm)22.54
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydeHolderMaterialetypenpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Beholder Kjemisk bruk 180cc Pk 6 | AF7KTA 21TR97 / 17876-0000 H17876-0000GjennomsiktigeOD 2 "4.5 "180 ml kapasitetPolyetylen med lav tetthetKjemisk bruk61 318 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 Beholder Snap Cap 74ml Pk 144 | AF7KTM 21TT48 / 17575-0020 F17575-0020Klar med hvit hetteOD 1-2 / 3 "2.5 "74 ml kapasitetPolystyrenbeholder med polyetylenhetterSnap cap1442 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Beholder med trykklokk 11 ml Pk 144
1 405 NOK /pakke