Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F14685-0035 Trakt Mikro 35mm Polypropylen Pk 12 | AF7KQJ 21TP66 / 14685-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE F14685-0035 Trakt Mikro 35 mm polypropylen Pk 12

På lager
Vare: AF7KQJ Modell: F14685-0035Kryssref: 21TP66 / 14685-0035
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
453NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrotrakt
Kapasitet8.1ml
FARGEGjennomsiktige
Traktmaterialepolypropylen
Trakt Max OD46mm
Traktens topp-ID35mm
Total høyde50.5mm
Stamlengde23.4mm
Stamme OD8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926909910

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Damp kan autoklaveres ved 121 grader C

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14685-0035 Trakt Mikro 35 mm polypropylen Pk 12
453NOK /pakke