Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyethylene | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyethylene

På lager
Vare: AG9QPL Modell: F11859-0010Kryssref: 21TT44 / 11859-0010

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJerrican med Spigot
AutoklaverNei
KroppsfargeHvit
Body MaterialHDPE
KroppstypeOpaque
Ramme kapasitet1.25 gal.
Kapasitet1.25 gal.
LukkematerialeHDPE
HåndteringsstilIntegrert skulder
Høyde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer tapp: Ja
    • Labware Høyde - Metrisk: 25.4 cm

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKapasitetLukkematerialeHøydeSakPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallon polypropylen | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025 F10794-0025polypropylen2.6 gal.polypropylen15.25 "Carboy1 318 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallon polypropylen | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050 F10794-0050polypropylen5 gal.polypropylen21 "Carboy1 832 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallon | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050 F11847-0050Polyetylen (PE)5 gal.Polyetylen (PE)20.5 "Carboy3 727 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallon | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000 F10795-0000HDPE5 gal.HDPE19.6 "Carboy2 044 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 Bind 8 Quart Hvit | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000 F16771-0000LDPE256 oz.-10 "Carboy894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyethylene
2 079 NOK / enhet