BAYHEAD 3.0CU-HD GRÅ Tilt Truck Heavy-duty 3 kubikkgård 2800 Lb. | AD9QGY 4UCE9

BAYHEAD 3.0CU-HD GRÅ Tilt Truck Kraftig 3 kubikkgård 2800 Lb.

Vare: AD9QGY Modell: 3.0CU-HD GRÅKryssref: 4UCE9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

50 447 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebil
Caster Dia.6"
Caster materialeGummi
Type hjul(2) Sving
FARGEGrå
RammematerialeStål
Håndtakets høyde38-1 / 2 "
Håndtak inkludertJa
Høyde47.5 "
Beholdermaterialepolyetylen
BeholdertypeTungt arbeid
Lastekapasitet2800 lb.
Materialepolyetylen
MobilitetsalternativHåndbok
Valgfritt lokkMfr. Nr. 3.0 Lokk
Total høyde56 "
Total lengde81 "
Samlet bredde56 "
Volum3 cu. yd.
Volumkapasitet3 cu. yd.
Hjuldiameter12 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 157.5
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)205.74
Skipets bredde (cm)142.24
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumCaster Dia.Caster materialeHjuldiameterHøydeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
BAYHEAD 1/3 CU-HD Tilt Truck Heavy-duty 1/3 kubikkgård 1200 Lb | AD9QGL 4UCC8 1/3 CU-HD1/3 kubikk. yd.4"Uretan10 "26 "1200 lbs.30 "48 "10 802 NOK
BAYHEAD 1.7 CU-S Tilt Truck Med-duty 1-3/4 kubikkgård 1700 Lb | AD9QGP 4UCE1 1.7 CU-S1-3 / 4 cu. yd.6"Gummi12 "45.5 "1700 lb.53.5 "74 "21 263 NOK
RFQ
BAYHEAD 1.7 CU-HD Tilt Truck Hd 1-3/4 Cubic Yard 2200 Lb. | AD9QGQ 4UCE2 1.7 CU-HD1-3 / 4 cu. yd.6"Gummi12 "45.5 "2200 lb.53.5 "74 "29 690 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAYHEAD 3.0CU-HD GRÅ Tilt Truck Kraftig 3 kubikkgård 2800 Lb.
50 447 NOK / enhet