Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2RRT6 Garasjeport bunnutskifting L 216 | AC3DGW

BATTALION 2RRT6 garasjeport bunn erstatning L 216

På lager
Vare: AC3DGW Modell: 2RRT6
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
1 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarasjeport nederste værstrimmel
Flens høyde1-3 / 16 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse1 / 4 "
Flensbredde1.5 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialePVC vinyl
Sett inn størrelse5 / 16 "
Sett inn Typeloopet
MonteringstypeFestet med skruer
Total lengde18ft.
Samlet bredde1.625 "
Projeksjon1"
Holder seg fleksibel til-30 grader '

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8302416080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
BATTALION 2RRT5 Garasjeport bunnutskifting L 108 | AC3DGV 2RRT59ft.748NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2RRT6 garasjeport bunn erstatning L 216
1 816 NOK / enhet