Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRY4 Mini Cam Lock Keyed Alike Svart | AB4GBH

BATTALION 1XRY4 Mini Cam Lock Keyed Alike Svart

På lager
Vare: AB4GBH Modell: 1XRY4
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini kameralås
Kamlengde (in.)41 / 64, 1
Kambredde (in.)3/8
FinishForkrommet
For dørtykkelse19 / 64 "
Hode Dia.19 / 32 "
NøkkelnummerMO1
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)53/64
Monteringshull Dia.31 / 64 "
Antall pins0
Offset7/32, 0 "
Lås opp svingretningenEnten
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8301300060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
BATTALION 1XRY5 Mini Cam Lock Keyed Alike Svart | AB4GBJ 1XRY5Svart pulverlakk79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRY4 Mini Cam Lock Keyed Alike Svart
78NOK / enhet