Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRW6 Hengelås Bagasje Messing Lengde 1-3/4 tommer | AB4GAU

BATTALION 1XRW6 Hengelås Bagasje Messing Lengde 1-3/4 tommer

På lager
Vare: AB4GAU Modell: 1XRW6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBagasjekombinasjonshengelås
KroppsfargeBronse
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body MaterialMassiv messing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 8 "
Kroppsbredde1.187 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Ring posisjonSide
TastekontrollIngen nøkkelkontroll
Antall ringer4
Antall pins0
Sjakkel Dia.3 / 16 "
Sjakkelhøyde3 / 4 "
SjakkelmaterialeStål
Sjakkelbredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301104000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRW6 Hengelås Bagasje Messing Lengde 1-3/4 tommer
133NOK / enhet