Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1WBH1 Skrue Øyetype Large Eye Steel - Pakke med 20 | AB3YVM

BATTALION 1WBH1 Skrueøyetype Large Eye Steel - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AB3YVM Modell: 1WBH1
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru øye
Eye Inside Dia.11 / 32 "
Finishsink
maskinvareIkke Inkludert
MaterialeStål
Total lengde1 1 / 16 "
tråd Lengde25 / 64 "
typenStort øye
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318130060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.Total lengdetråd LengdetypenBreddePris
BATTALION 1WBE7 Skrue Øyetype Small Eye Steel - Pakke med 20 | AB3YUW 1WBE73 / 16 "15 / 16 "25 / 64 "Lite øye25 / 64 "19NOK
BATTALION 1WBF1 skruøyetype Small Eye Steel - Pakke med 20 | AB3YUY 1WBF15 / 32 "5 / 8 "15 / 64 "Lite øye5 / 16 "15NOK
BATTALION 1WBF4 skruøyetype Small Eye Steel - Pakke med 20 | AB3YVA 1WBF45 / 32 "5 / 8 "17 / 64 "Lite øye1 / 4 "15NOK
BATTALION 1WBF9 Skrueøyetype Small Eye Steel - Pakke med 20 | AB3YVC 1WBF95 / 8 "2 5 / 16 "55 / 64 "Lite øye1 7 / 64 "79NOK
BATTALION 1WBG2 skruøyetype Large Eye Steel - pakke med 20 | AB3YVE 1WBG235 / 64 "1 15 / 16 "11 / 16 "Stort øye15 / 16 "81NOK
BATTALION 1WBG4 skruøyetype Large Eye Steel - pakke med 20 | AB3YVF 1WBG415 / 32 "1.5935 / 8 "Stort øye51 / 64 "42NOK
BATTALION 1WBG6 skruøyetype Large Eye Steel - Pakke med 20 | AB3YVH 1WBG625 / 64 "1.5 "15 / 32 "Stort øye21 / 32 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1WBH1 Skrueøyetype Large Eye Steel - pakke med 20 stk
30NOK / enhet