BALLYMORE 326P rullestige stål 28-1/2 tommers høyde | AF3WWZ 8DV88

BALLYMORE 326P rullestige stål 28-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AF3WWZ Modell: 326PKryssref: 8DV88

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeVekt
Montert / UmontertUmontert
Basedybde25 "
Base bredde30 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Rekkverk inkludertNei
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn3
Total høyde28.5 "
Samlet bredde30 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde28.5 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode7326908560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeMontert / UmontertBasedybdeSamlet breddePlattformhøydePlattformbreddeTrinnbreddeBase breddePris
BALLYMORE 218PSU rullestige stål 19 tommers høyde | AF4JTW 8YDX8 218 PSU19 "montert19 "20 "19 "16 "16 "20 "1 866 NOK
BALLYMORE 218P rullestige stål 19 tommers høyde | AF4WBD 9MC43 218P19 "Umontert19 "20 "19 "16 "16 "20 "2 285 NOK
BALLYMORE H426R 4-trinns rullestige, slipematte trinn, 68 tommer total høyde, 450 lbs. Lastekapasitet | CH6PNL 9WYT3 H426R68 "-31 "30 "38 "24 "24 "-6 853 NOK
BALLYMORE Nav-10RF Alle retningsstige, 100 tommers plattformhøyde, 14 tommers plattform Dp, 16 tommers bredde | CN9BHK 43Y036 Nav-10RF--------26 981 NOK
BALLYMORE Nav-10RS Alle retningsstige, 100 tommers plattformhøyde, 14 tommers plattform Dp, 16 tommers bredde | CN9BHL 43Y032 Nav-10RS--------20 109 NOK
BALLYMORE Nav -7RS Alle retningsstige, 70 tommers plattformhøyde, 14 tommers plattform Dp, 16 tommers bredde | CN9BHM 43Y029 Nav -7RS--------18 094 NOK
BALLYMORE Nav- 8RS Alle retningsstige, 80 tommers plattformhøyde, 14 tommers plattform Dp, 16 tommers bredde | CN9BHN 43Y030 Nav- 8RS--------20 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE 326P rullestige stål 28-1/2 tommers høyde
4 045 NOK / enhet