BALDWIN FILTRE V414-B Oljefilter Sokk/by-pass/vac-cel | AE2XDQ 4ZUK1

BALDWIN FILTERS V414-B Oljefilter Sokk/by-pass/vac-cel

På lager
Vare: AE2XDQ Modell: V414-BKryssref: 4ZUK1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

954NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmørefilterelement
Filterdesignspinn videre
Høyde15.5 "
Inne i Dia.2-7 / 32 "
Lengde15.5 "
Utenfor Dia.6.187 "
Bredde6.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.41
Skipets høyde (cm)50.29
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: By-Pass, Vac-Cel

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER V1542C Full-flow oljefilter Sock/vac-cel | AC3FWB 2TCN4 V1542C15.5 "-Smørefilterelement15.5 "3.75 "3.75 "621NOK
BALDWIN FILTER VT842-O Oljefilter, Vac-Cel, Full Flow, 7-3/4" Lengde | AE2TCF 4ZGL2 VT842-O7.75 "1-1 / 16 "Smørefilterelement7.75 "3.125 "3.12 "338NOK
BALDWIN FILTRE V738-O Smørefilter Sokk/fullstrøm Med Dobbeltrinns/vac-cel | AE2TMK 4ZHK7 V738-O7.187 "19/32" and 1-1/16"Smørefilterelement7.187 "3.625 "3.62 "281NOK
BALDWIN FILTRE CU406 Oljefilter Sokk/by-pass | AE2TUH 4ZJA6 CU4065.5 "9/16" and 1-13/16"Smørefilter5.5 "4.125 "4.12 "425NOK
BALDWIN FILTER V852-O Oljefilter Sokk/by-pass/vac-cel | AE2TZT 4ZJW6 V852-O8"1-1 / 16 "Smørefilterelement8"4.125 "4.12 "507NOK
BALDWIN FILTER V1656-O Smørefilter Sokk/fullstrøm Med Dl/vac-cel | AE2VYQ 4ZPL6 V1656-O16 "1-1 / 16 "Smørefilterelement16 "4.5 "4.5 "431NOK
BALDWIN FILTRE DF408 Oljefilter Sokk/by-pass | AE2WMQ 4ZRV9 DF40810 "7/8" and 1-9/16"Smørefilter10 "5.75 "5.75 "801NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS V414-B Oljefilter Sokk/by-pass/vac-cel
954NOK / enhet