Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE S9475 Lufteelement Kun 2-7/16 tommer utvendig diameter | AH4GWU 34NM52

BALDWIN FILTERS S9475 pusteelement kun 2-7/16 tommer utvendig diameter

På lager
Vare: AH4GWU Modell: S9475Kryssreferanse: 34NM52
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saklufte~~POS=TRUNC
Høyde15 / 16 "
Lengde3.75 "
Utenfor Dia.2.437 "
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0059
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Sett med 2 skumhydrauliske tankluftere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS S9475 pusteelement kun 2-7/16 tommer utvendig diameter
307NOK / enhet