BALDWIN-FILTRE RS3726 Radialtetningsluftfilter Lengde 20 23/32 In | AD3CAC 3XUR8

BALDWIN FILTERS RS3726 Radial Seal Luftfilter Lengde 20 23/32 In

På lager
Vare: AD3CAC Modell: RS3726Kryssref: 3XUR8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 824 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
LuftfilterdesignBare element, radial
Høyde20 23 / 32 "
Lengde20 23 / 32 "
Utenfor Dia.11-29 / 32 "
Bredde11 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9645
Skipets høyde (cm)54.86
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftfilterdesignHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE RS5506 Luftelement | AA3TDQ 11U568 RS5506Bare element18 "Luftfilterelement18 "10 "10 "2 044 NOK
BALDWIN FILTRE RS5508 Luftfilterelement 20-13/16 H In | AA6RLZ 14R258 RS5508Bare element20 13 / 16 "Luftfilterelement20 13 / 16 "10.59310.5935 535 NOK
BALDWIN FILTRE RS4445 Luftelement radialpakning | AB6RYF 22D117 RS4445Bare element, radial11.5 "Luftfilterelement6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "301NOK
BALDWIN FILTRE RS5510 Luftelement Radialtetning Inner | AB6RYK 22D121 RS5510Bare element, radial21 "Luftfilterelement7.5 "7.156 "7 5 / 7 "1 085 NOK
BALDWIN FILTRE RS5509 Luftelement radialpakning | AB6RYR 22D127 RS5509Bare element, radial21.5 "Luftfilterelement13 "12-3 / 32 "13 "2 254 NOK
BALDWIN FILTRE RS5559 Luftelement Radialtetning Inner | AB6RYT 22D128 RS5559Bare element, radial17 1 / 3 "Luftfilterelement6 3 / 5 "5.5 "6.5 "681NOK
BALDWIN FILTRE RS5470 Luftelement Radialpakning Ytre | AB6RYW 22D131 RS5470Bare element, radial25.5 "Luftfilterelement13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "2 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS RS3726 Radial Seal Luftfilter Lengde 20 23/32 In
1 824 NOK / enhet