Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER PT8496MPG Hydraulisk filterelement / maks 9 1/16 tommers lengde | AC2XBA 2NUE2

BALDWIN FILTERS PT8496MPG Hydraulisk filterelement/maks 9 1/16 tommer Lengde

På lager
Vare: AC2XBA Modell: PT8496MPGKryssreferanse: 2NUE2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Filterdesignspinn videre
Høyde9 1 / 16 "
Inne i Dia.3.375 "
Lengde9 1 / 16 "
Utenfor Dia.5.125 "
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PT9430-MPG Hydraulisk filterelement 7 H In | AA6PWP 14M083 PT9430-MPGspinn videre7"3.375 "Hydraulisk filter7"5.125 "5.125 "1 438 NOK
BALDWIN FILTRE PT9432-MPG Hydraulisk filterelement 12 15/16 | AA6PWQ 14M084 PT9432-MPGspinn videre12 15 / 16 "2.125 "Hydraulisk filter12 15 / 16 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "4 200 NOK
BALDWIN FILTRE PT90-10 Hydraulisk filterelement | AC2KZJ 2KYB1 PT90-10spinn videre9"3.375 "Hydraulisk filter9"5.125 "5.125 "264NOK
BALDWIN FILTRE PT707-HD Hydraulisk filterelement | AC2LKX 2KZJ4 PT707-HDspinn videre9 9 / 32 "1.593Hydraulisk filter9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "306NOK
BALDWIN FILTRE PT91 Hydraulisk filterelement | AC2LNM 2KZU3 PT91spinn videre7"3.375 "Hydraulisk filter7"5.125 "5.125 "545NOK
BALDWIN FILTRE PT510 Hydraulisk filterelement | AC2LQE 2KZZ1 PT510spinn videre8 15 / 16 "1-23 / 32 "Hydraulisk filter8 15 / 16 "4.5 "4.5 "289NOK
BALDWIN FILTRE PT8363 Hydraulisk filterelement 8 31/32 tommers lengde | AC2WZH 2NTZ2 PT8363spinn videre9.156 "1-9 / 16 "Hydraulisk filter9.156 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "880NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT8496MPG Hydraulisk filterelement/maks 9 1/16 tommer Lengde
933NOK / enhet