Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PF7770 Drivstofffilterelement/dobbelstrøm 8 3/8 tomme Lengde | AC3FWP 2TCP7

BALDWIN FILTERS PF7770 Drivstofffilterelement/dobbelstrøm 8 3/8 tomme Lengde

På lager
Vare: AC3FWP Modell: PF7770Kryssref: 2TCP7
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
751NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde8.375 "
Inne i Dia.7 / 8 "
Lengde8.375 "
Utenfor Dia.4.625 "
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9495
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8421230000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF1223 Drivstofffilter Spin-on/separator | AC2LCF 2KYJ8 BF12236 25 / 32 "-6 25 / 32 "4.25 "4.25 "570NOK
BALDWIN FILTRE BF7672-D Drivstofffilter Element/primær/koalescer | AC2LHG 2KZB2 BF7672-D5 31 / 32 "21 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "457NOK
BALDWIN FILTRE BF7717 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AD7JKV 4ERF4 BF77175 29 / 32 "-5 29 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "685NOK
BALDWIN FILTRE BF978 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AD7JKY 4ERF7 BF9788 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "436NOK
BALDWIN FILTRE BF9913 Drivstofffilter Spin-On 3-45/64 tommers lengde | AH4GYZ 34NN04 BF99138 23 / 32 "-3 45 / 64 "3-11 / 16 "3 45 / 64 "575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7770 Drivstofffilterelement/dobbelstrøm 8 3/8 tomme Lengde
751NOK / enhet