Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PE5270 Væskefilter 2-23/32 x 3 Tommer | AH2WWE 30HL85

BALDWIN FILTERS PE5270 Væskefilter 2-23/32 x 3 Tommer

På lager
Vare: AH2WWE Modell: PE5270Kryssref: 30HL85
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
2 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiesel eksosfilter
FilterdesignBare element
Høyde3"
Inne i Dia.31 / 32 "
Lengde3"
Utenfor Dia.2-23 / 32 "
Bredde2 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.151
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Urea Diesel Exhaust Fluid Filter

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PF9902 Drivstoffsil 3-1/16 x 5-3/16 Tommer | AH2WVY 30HL79 PF99025.187 "2.125 "Drivstoff sil5.187 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PE5270 Væskefilter 2-23/32 x 3 Tommer
2 457 NOK / enhet