Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER PA2068 FOAM Foam Blanket N / a | AE2RKP 4ZEC7

BALDWIN FILTERS PA2068 FOAM Skumteppe N/a

På lager
Vare: AE2RKP Modell: PA2068 SKUMKryssreferanse: 4ZEC7
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumteppe
Inne i Dia.6-7 / 32 "
Lengde1 25 / 32 "
Utenfor Dia.6-23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8421310000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PA2653 SKUM Skumteppe | AC2LED 2KYR8 PA2653 SKUM--60 5 / 16 "-9.5 "352NOK
BALDWIN FILTRE PA1765 SKUM Skumteppe | AC2LJP 2KZE7 PA1765 SKUM--26 "-24 "383NOK
BALDWIN FILTRE PA2554 SKUM skumteppe 24 tommers lengde | AC2WZN 2NTZ8 PA2554 SKUM1 / 2 "-24 "-15 "197NOK
BALDWIN FILTER PA3901 FOAM skumteppe for AD9FLP | AD9FHV 4RFZ2 PA3901 SKUM-6-5 / 16 "2.875 "6-25 / 32 "-182NOK
BALDWIN FILTRE PA2069 SKUM Skumteppe ytre diameter 6 5/8 tommer for AC2XDB | AD9FJA 4RFZ7 PA2069 SKUM-6-7 / 32 "2.187 "6.625 "-154NOK
BALDWIN FILTRE PA2139 SKUM Skumteppe N/a | AE2QMB 4YYX2 PA2139 SKUM1 / 2 "-15.625 "-5"197NOK
BALDWIN FILTER PA4931 Skumteppe N/a | AE2QPN 4YZA7 PA4931-4.5933 9 / 16 "4-15 / 16 "-290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PA2068 FOAM Skumteppe N/a
175NOK / enhet