Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN-FILTRE ES3029 Fiberhus Flattetningsforsegling | AE2RJT 4ZDY9

BALDWIN FILTERS ES3029 Fiberhus flattetning

På lager
Vare: AE2RJT Modell: ES3029Kryssreferanse: 4ZDY9
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle
Høyde1 / 16 "
Inne i Dia.1-13 / 16 "
Utenfor Dia.3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode4823908000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTRE ES1026 Stål-buna Dyna-tetning | AE2QQC 4YZD5 ES10263 / 32 "3 / 4 "Buna-N og stål1 5 / 16 "53NOK
BALDWIN FILTRE ES1030 Stål-buna N Dyna-tetning Tetning | AE2QQD 4YZD7 ES10305 / 64 "5 / 8 "Buna-N og stål1.187 "84NOK
BALDWIN FILTRE ES1303-B indre adapter tetning | AE2RJK 4ZDY2 ES1303-B1 / 16 "2-25 / 64 "-3.156 "65NOK
BALDWIN FILTRE ES24-D Buna N D-ring tetning | AE2RJR 4ZDY8 ES24-D11 / 64 "61 / 64 "Buna-N1-21 / 64 "25NOK
BALDWIN FILTRE G103-N Stål og gummi endepakning | AE2RKB 4ZEA2 G103-N1 / 8 "9 / 16 "Gummi og stål1.25 "37NOK
BALDWIN FILTRE G1086-AF Buna N Seal Seal | AE2RKC 4ZEA3 G1086-AF1 / 32 "3-9 / 16 "Buna-N5.125 "102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS ES3029 Fiberhus flattetning
26NOK / enhet