Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER ES1068 Buna N Post Seal Seal | AE2RJF 4ZDX7

BALDWIN FILTERS ES1068 Buna N Post Seal Seal

På lager
Vare: AE2RJF Modell: ES1068Kryssreferanse: 4ZDX7
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPostforsegling
Høyde3 / 16 "
Inne i Dia.39 / 64 "
MaterialeBuna-N
Utenfor Dia.1.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTER ES1092 Buna N Seal Seal | AE2RJH 4ZDX9 ES10921 / 4 "1-23 / 32 "2-3 / 32 "23NOK
BALDWIN FILTER ES24-B Buna N Seal Seal Seal | AE2RJQ 4ZDY7 ES24-B7 / 32 "15 / 16 "1.187 "50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS ES1068 Buna N Post Seal Seal
39NOK / enhet