Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF797 Drivstofffilter, Spin-On Design, I-Gaskets, 15 Micron Rating | AD6ZKV 4CTY3

BALDWIN FILTERS BF797 Drivstoffilter, Spin-On Design, I-Gaskets, 15 Micron Rating

På lager
Vare: AD6ZKV Modell: BF797Kryssreferanse: 4CTY3
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde5.375 "
Lengde5.375 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)29.54
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes for å beskytte motorer og drivstoffsystemelementer mot skadelige effekter av forurensninger
    • Filtermedier med 15 mikron-klassifisering fjerner forurensninger effektivt
    • Inkluderer I-pakning for å gi en utvendig tetning mellom filteret og motoren
    • Renault kryssreferanse: 3036404

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PF9829 KIT Fuel Elements Element Pri. 8 15/16 | AA6PVU 14M064 PF9829 KITBare element8 15 / 16 "1.5 "Drivstoffilterelement-3-11 / 32 "3 11 / 32 "1 300 NOK
BALDWIN FILTRE BF9837-D Drivstofffilterelement 6 25/32 H In | AA6RMC 14R261 BF9837-Dspinn videre6 25 / 32 "21 / 32 "Drivstoffilter6 25 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "419NOK
BALDWIN FILTRE BF7587 Drivstofffilter Spin-on/høy effektivitet | AC2KVR 2KXP6 BF7587spinn videre10.5 "-Drivstoffilter10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "348NOK
BALDWIN FILTRE BF5810 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2KVT 2KXP7 BF5810spinn videre7 3 / 32 "-Drivstoffilter7 3 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "196NOK
BALDWIN FILTRE BF5800 Primært drivstofffilter, Spin-On Design, Helmetallhus | AC2KVV 2KXP9 BF5800spinn videre8"-Drivstoffilter8"3-11 / 16 "3 11 / 16 "186NOK
BALDWIN FILTRE BF957 Drivstofffilter Spin-on | AC2KVX 2KXR2 BF957spinn videre5.437 "-Drivstoffilter5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "172NOK
BALDWIN FILTRE BF988 Drivstoffilter, Spin-On-monteringsdesign, metallisk kabinett | AC2KWQ 2KXU3 BF988spinn videre4 27 / 32 "-Drivstoffilter4 27 / 32 "3.031 "3.031 "203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF797 Drivstoffilter, Spin-On Design, I-Gaskets, 15 Micron Rating
344NOK / enhet