BALDOR MOTOR ZDNM3669T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 182TC Ramme | AJ6ZQF

BALDOR MOTOR ZDNM3669T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 182TC Ramme

På lager
Vare: AJ6ZQF Modell: ZDNM3669T

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
BaseRG
Nedbrytningsmoment30 LB-FT
KlasseH
KabinettTENV
Frame182TC
Forsterker med full belastning5.8/2.9
Dreiemoment med full belastning6 LB-FT
HP2 TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 16
Magnetiserende strøm3.4/1.7
Maks. RPM6000
MonteringF1
Strøm uten belastning1.7 Amps
Antall poler04
Produksjon2 TE
Fase3
RevisjonL
RPM1725
typen0628M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 25 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1167L
    • Opptrekksmoment: 22 LB-FT
    • SL Hz: 1.89
    • Startstrøm: 26 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonKabinettFrameFaseRevisjonRPMtypenSpenningPris
BALDOR MOTOR ZDM2276T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEBC, 254TC Ramme | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460114 821 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2332T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460134 583 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2333T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/46086 897 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2333T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M57586 897 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2334T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/46091 096 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2334T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M57591 096 NOK
BALDOR MOTOR ZDM3581T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEBC, 143TC Ramme | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/46054 151 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDNM3669T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 182TC Ramme
54 537 NOK / enhet