BALDOR MOTOR JPL1509T JP nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fase, ODP, 213JP Ramme | AJ6WUE

BALDOR MOTOR JPL1509T JP nærkoblet motor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, 1 fase, ODP, 213JP ramme

På lager
Vare: AJ6WUE Modell: JPL1509T

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps37
BaseRG
Nedbrytningsmoment31 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame213JP
Dreiemoment med full belastning11.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonB
Bly2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning19.5 Amps
Antall poler02
Produksjon7.5
Fase1
Power Factor82
RevisjonAH
RPM3450
Temp. Stige73 grader C
typen3729L
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.45
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 18 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 17 LB-FT
    • Startstrøm: 205 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonPower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR JML1406T JM nærkoblet motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, ODP, 182JM Ramme | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D345021 473 NOK
BALDOR MOTOR JML1408T JM nærkoblet motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AD172520 657 NOK
BALDOR MOTOR JML1409T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A350030 301 NOK
BALDOR MOTOR JML1508T JM nærkoblet motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1-fase ODP, 213JM Ramme | AJ6WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578G172534 917 NOK
BALDOR MOTOR JML1509T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, ODP, 213JM Ramme | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FT027.582AG345033 984 NOK
BALDOR MOTOR JML1510T JM nærkoblet motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, 3740LC Ramme | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FT047.589-172547 118 NOK
BALDOR MOTOR JML1511T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1-fase, ODP, 215JM Ramme | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086B345041 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JPL1509T JP nærkoblet motor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, 1 fase, ODP, 213JP ramme
33 984 NOK / enhet