BALDOR MOTOR JML3608T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, TEFC, 184JM Ramme | AJ6WTK

BALDOR MOTOR JML3608T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 5 hk, 1 fase, TEFC, 184JM ramme

På lager
Vare: AJ6WTK Modell: JML3608T

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps19.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment26 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame184JM
Dreiemoment med full belastning7.5 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning2.3 Amps
Antall poler02
Produksjon5
Fase1
Power Factor99
RevisjonZ
RPM3450
typen3640LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 15 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 12.5 LB-FT
    • Startstrøm: 128 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningFrameHPStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR JML3606T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 182JM Ramme | AJ6WTJ JML3606TR29/14.514 LB-FT3634L115/230182JM35.5 Amps18 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JML3608T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 5 hk, 1 fase, TEFC, 184JM ramme
23 443 NOK / enhet