BALDOR MOTOR EM2524T-BG Three Phase Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 284T Frame | AJ6TLP

BALDOR MOTOR EM2524T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 284T Ramme

På lager
Vare: AJ6TLP Modell: EM2524T-BG

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40 grader
amps42.0 A @ 208 V 41.0 A @ 230 V 20.5 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame284T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning20.5 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseH
Motor Type4038M
Antall poler6
Produksjon15.000 hk
Total lengde23.81 "
Fase3
Power Factor75
Servicefaktor1.15
Speed1,180 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,200 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.1996
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 10 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Akseljording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hk23.19 "348 325 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tlf31 586 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hk23.19 "339 261 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tlf39 732 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hk23.19 "341 347 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hk23.19 "340 884 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-353 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2524T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 284T Ramme
80 854 NOK / enhet