BALDOR MOTOR 33E388W698 generell motor, 110V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.17 hk, 1-fase, 42CZ-ramme

Vare: AJ6NTF Modell: 33E388W698

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
Forsterker @ volt1.800 A @ 110.0 V 2.350 A @ 110.0 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment1.5 LB-FT
PliktvurderingKONT
KabinettÅpen
Frame42CZ
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz 60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.8 en
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePolyrex EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3318C
Antall poler4
Total lengde18.18 "
Fase1
Power Factor90
Servicefaktor1.25
Speed1375 o / min 1650 o / min
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)26.35
Skipets lengde (cm)66.52
Skipets bredde (cm)28.42
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 64.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorlederutgang: Blyhull
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 5 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Utgang @ Frekvens: .170 HP @ 60 HZ .170 HP @ 50 HZ
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 0.6 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Spesialkombinasjon
    • Skaftdiameter: 0.625 IN
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 6.51 A.
    • Synkron hastighet @ Frekvens: 1500 RPM @ 50 Hz
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 85 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 88 grader C
    • Spenning @ Frekvens: 110.0 V @ 60 Hz 110.0 V @ 50 Hz

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR 33E388W698 generell motor, 110V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.17 hk, 1-fase, 42CZ-ramme