B & P TILVERKNING PTF3072S-150-850 Plattform lastebil glatt plattformdekk 72 x 30 | AB7YFD 24L339

B & P MANUFACTURING PTF3072S-150-850 Plattform lastebil glatt platedekk 72 x 30

Vare: AB7YFD Modell: PTF3072S-150-850Kryssreferanse: 24L339
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 098 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde8"
Dekkhøyde2.5 "
Deck lengde72 "
Dekkbredde30 "
RammematerialeAluminum
HåndtakstypeLoop
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde41 "
Total lengde72 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris
B & P TILVERKNING PT3060S-150-820 Plattform lastebil glatt plattformdekk 60 x 30 | AB7YFA 24L332 PT3060S-150-820Mold-On Gummi60 "30 "60 "30 "11 810 NOK
B & P MANUFACTURING PT2448T-150-820 Plattform lastebil dekkskive 48 x 24 | AB7YFB 24L333 PT2448T-150-820Mold-On Gummi48 "24 "48 "24 "9 764 NOK
B & P TILVERKNING PTF2448S-150-850 Plattform lastebil glatt plattformdekk 48 x 24 | AB7YFC 24L336 PTF2448S-150-850Gummi48 "24 "48 "24 "9 287 NOK
B & P TILVERKNING PTF2436T-150-850 Plattform lastebil dekkskive 36 x 24 | AB7YFE 24L340 PTF2436T-150-850Gummi36 "24 "36 "24 "9 013 NOK
B & P TILVERKNING PTF2448T-150-850 Plattform lastebil dekkplate dekk 48 x 24 | AB7YFF 24L341 PTF2448T-150-850Gummi48 "24 "48 "24 "9 750 NOK
B & P MANUFACTURING PTF3048T-150-850 Plattform lastebil dekkplate dekk 48 x 30 | AB7YFG 24L342 PTF3048T-150-850Gummi48 "30 "48 "30 "11 021 NOK
B & P MANUFACTURING PTF3072T-150-850 Plattform lastebil dekkskive 72 x 30 | AB7YFH 24L344 PTF3072T-150-850Gummi72 "30 "72 "30 "15 308 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B & P MANUFACTURING PTF3072S-150-850 Plattform lastebil glatt platedekk 72 x 30
13 098 NOK / enhet