Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B&K PRECISION 1604A isolasjonstransformator ut 117 til 124 V | AB3GFU 1T193

B&K PRECISION 1604A isolasjonstransformator ut 117 til 124 V

På lager
Vare: AB3GFU Modell: 1604AKryssref: 1T193
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
1 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonstransformator
FARGEGrå
Ledningslengde6ft.
Dybde5.5 "
VedleggstypeLite tårn
Høyde4"
Hz60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringSkrivebordstopp
Antall utsalgssteder1
Utgangsspenning117 til 124 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering150VA
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 1604A isolasjonstransformator ut 117 til 124 V
1 958 NOK / enhet