Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ATA2-518 Naglemutter, riflet, 5/16-18 gjengestørrelse, 0.615 tommers lengde, 5pk | AG3FPJ 33JF67

AVK ATA2-518 Naglemutter, riflet, 5/16-18 gjengestørrelse, 0.615 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AG3FPJ Modell: ATA2-518Kryssref: 33JF67
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.0.499 "
Dia./Trådestørrelse5 / 16-18
FinishKadmiumbelegg
Flens Dia.0.528 "
Grip Range0.030 til 2.990 "
Hode Dia.0.528 "
Hodehøyde0.030 "
Lengde0.615 "
MaterialeAluminum
Mutter typeriflete
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7616103000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris
AVK ATA2-832 Naglemutter, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ATA2-518 Naglemutter, riflet, 5/16-18 gjengestørrelse, 0.615 tommers lengde, 5pk
218NOK /pakke