Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ATA2-470 Rivet Nut, Knurled, M4 X 0.7 Thread Size, 90.40 Inch Length, 10Pk | AG3FPL 33JF70

AVK ATA2-470 Naglemutter, riflet, M4 X 0.7 gjengestørrelse, 90.40 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AG3FPL Modell: ATA2-470Kryssref: 33JF70
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.6.340 "
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.07
FinishKadmiumbelegg
Flens Dia.6.830 "
Grip Range0.030 til 2.990 "
Hode Dia.6.830 "
Hodehøyde0.030 "
Lengde90.4 "
MaterialeAluminum
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7616103000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris
AVK ATA2-832 Naglemutter, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ATA2-470 Naglemutter, riflet, M4 X 0.7 gjengestørrelse, 90.40 tommers lengde, 10pk
164NOK /pakke