Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ATA2-440 Naglemutter, riflet, 4-40 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPC 33JF61

AVK ATA2-440 Naglemutter, riflet, 4-40 trådstørrelse, 0.370 tommer lengde, 10pk

På lager
Vare: AG3FPC Modell: ATA2-440Kryssref: 33JF61
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.0.187 "
Dia./Trådestørrelse4-40
FinishKadmiumbelegg
Flens Dia.0.211 "
Grip Range0.030 til 2.990 "
Hode Dia.0.211 "
Hodehøyde0.030 "
Lengde0.37 "
MaterialeAluminum
Mutter typeriflete
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7616103000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris
AVK ATA2-832 Naglemutter, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ATA2-440 Naglemutter, riflet, 4-40 trådstørrelse, 0.370 tommer lengde, 10pk
183NOK /pakke