Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVEN 26600-505G Maskinoppgavelys, Lineær, LED, 530 lm Maks lysstyrke, Brakett, 14 W Watt, 100 til 260V AC | CN8ZRZ 785RP8

AVEN 26600-505G Machine Task Light, Linear, LED, 530 lm Max Brightness, Bracket, 14 W Watt, 100 to 260V AC

På lager
Vare: CN8ZRZ Modell: 26600-505GKryssreferanse: 785RP8
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
4 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppgavelys

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
AVEN 26600-503G Maskinoppgavelys, Lineær, LED, 520 lm Maks. lysstyrke, Brakett, 20 W Watt, 100 til 260V AC | CN8ZRX 785RP5 26600-503G4 405 NOK
AVEN 26600-503 Maskinoppgavelys, Lineær, LED, 520 lm Maks. lysstyrke, Brakett, 20 W Watt, 100 til 260V AC | CN8ZRY 785RP4 26600-5034 405 NOK
AVEN 26600-501 Maskinoppgavelys, Lineær, LED, 530 lm Maks lysstyrke, Brakett, 14 W Watt, 100 til 260V AC | CN8ZTA 785RP3 26600-5013 574 NOK
AVEN 26600-505 Maskinoppgavelys, Lineær, LED, 530 lm Maks lysstyrke, Brakett, 14 W Watt, 100 til 260V AC | CN8ZTB 785RP7 26600-5054 750 NOK
AVEN 26600-510 Maskinoppgavelys, Lineær, LED, 578 lm Maks. lysstyrke, Brakett, 28 W Watt, 100 til 260V AC | CN8ZTC 785RP6 26600-5105 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVEN 26600-505G Machine Task Light, Linear, LED, 530 lm Max Brightness, Bracket, 14 W Watt, 100 to 260V AC
4 750 NOK / enhet