Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVEN 10355-ER Diagonalkutter rustfritt stål 6 tommers lengde | AA8QJB 19MR84

AVEN 10355-ER Diagonalkutter rustfritt stål 6 tommers lengde

På lager
Vare: AA8QJB Modell: 10355-ERKryssreferanse: 19MR84
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Håndtere fargeGul
HåndtakstypePute
Kjevebøyning32 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde6"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203205000
OpprinnelseslandPK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVEN 10355-ER Diagonalkutter rustfritt stål 6 tommers lengde
361NOK / enhet