Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 2MP-12-B-01 Poly Tubing Straight Ytre Diameter 1/2 inch 50 Feet | AD7GXH 4EHL6

ATP 2MP-12-B-01 polyrør rett ytre diameter 1/2 tomme 50 fot

På lager
Vare: AD7GXH Modell: 2MP-12-B-01Kryssref: 4EHL6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press420 PSI
FARGESvart / klarblå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.21 / 64 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-68 til 140 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenLimt, rett
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.086 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 2MP-12-B-01 polyrør rett ytre diameter 1/2 tomme 50 fot
4 516 NOK / enhet