Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 304528D Iso D Die Spring Medium Duty 25mm x 178mm | AD6BLD 44V090

RAYMOND 304528D Iso D Die Spring Medium Duty 25 mm x 178 mm

På lager
Vare: AD6BLD Modell: 304528DKryssreferanse: 44V090
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
423NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO D Die Spring
FARGEBlå
SluttypeStengt og bakken
FinishPulverlakk
For hullstørrelse1"
For stangstørrelse1 / 2 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.1"
Total lengde7"
Vårrate114.8 pund / tommer
typenMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7320205060
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 304104D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52 mm x 25 mm - Pakke med 10 | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 pund / tommer10271NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 304105D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52 mm x 32 mm - Pakke med 10 | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 pund / tommer10311NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 304106D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52 mm x 38 mm - Pakke med 10 | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 pund / tommer10358NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 304107D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52 mm x 44 mm - Pakke med 10 | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 pund / tommer10384NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 304108D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 51mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 pund / tommer15486NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 304110D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 64mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 pund / tommer15503NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 304112D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 76mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 pund / tommer10366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 304528D Iso D Die Spring Medium Duty 25 mm x 178 mm
423NOK /pakke