Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302718D Iso D Die Spring Uld 38.1mm x 114mm | AD6BCP 44U904

RAYMOND 302718D Iso D Die Spring Uld 38.1 mm x 114 mm

På lager
Vare: AD6BCP Modell: 302718DKryssreferanse: 44U904
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
469NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO D Die Spring
FARGEOlivengrønn
SluttypeStengt og bakken
FinishPulverlakk
For hullstørrelse1.5 "
For stangstørrelse3 / 4 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde4.5 "
Vårrate126.2 pund / tommer
typenUltra Light Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7320205060
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302405D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 32mm | AD6BBB 44U854 302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 pund / tommer13NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302406D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 38mm | AD6BBC 44U855 302406D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 pund / tommer153NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302407D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 44mm | AD6BBD 44U856 302407D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 pund / tommer10425NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302408D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 51mm | AD6BBE 44U857 302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 pund / tommer16NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302410D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 64mm | AD6BBF 44U858 302410D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 pund / tommer165NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302412D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 76mm | AD6BBG 44U859 302412D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 pund / tommer14NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302414D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 89mm | AD6BBH 44U860 302414D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "47.4 pund / tommer10597NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 302718D Iso D Die Spring Uld 38.1 mm x 114 mm
469NOK /pakke