Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 104828 Die Spring Medium Duty 2 x 7 In | AD6ATA 44U667

RAYMOND 104828 Die Spring Medium Duty 2 x 7 tommer

På lager
Vare: AD6ATA Modell: 104828Kryssreferanse: 44U667

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
822NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDø våren
FARGERød
SluttypeStengt og bakken
FinishPaint
For hullstørrelse2"
For stangstørrelse1"
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.2"
Total lengde7"
Vårrate374 pund / tommer
typenMiddels kraftig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.801
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratetypenpk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 103104 Die Spring Medium Duty 0.375 x 1 tommer - pakke med 10 | AD6AHM 44U469 103104Blå0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 pund / tommerMedium Duty10349NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 103108 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2 In | AD6AHR 44U473 103108Blå0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 pund / tommerMedium Duty134NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 103110 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2-1/2 In | AD6AHT 44U474 103110Blå0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 pund / tommerMedium Duty138NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 103112 Die Spring Medium Duty 0.375 x 3 In | AD6AHU 44U475 103112Blå0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 pund / tommerMedium Duty141NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 103204 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1 tommer - pakke med 10 | AD6AHW 44U477 103204Blå0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 pund / tommerMedium Duty10375NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 103205 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1/4 tommer - pakke med 10 | AD6AHX 44U478 103205Blå0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 pund / tommerMedium Duty10409NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND 103206 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1/2 tomme - pakke med 10 | AD6AHY 44U479 103206Blå0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 pund / tommerMedium Duty10440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 104828 Die Spring Medium Duty 2 x 7 tommer
822NOK / enhet