Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/CS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 In | AB4MGH 1YXA5

ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/CS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 In

På lager
Vare: AB4MGH Modell: BT F 2H 1DIA 75 SS/CSKryssreferanse: 1YXA5
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalloverføring
Ball Dia.1 inn.
KulematerialeRustfritt stål
Dimensjon A1-3 / 16 "
Dimensjon B2-3 / 16 "
Høyde1.187 "
Housing MaterialForzinket stål
Lengde2.75 "
Monteringsstil7 / 32 "
typenFlens
Bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense75 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8482105012
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKulematerialeDimensjon AArbeidsbelastningsgrenseDimensjon BHøydeHousing MaterialLengdePris
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS/CS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 1/2 In | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS3"Karbonstål1-13 / 16 "250 lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Forzinket stål3"370NOK
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 In | AB2WPL 1PDY6 BT F 2H 1DIA 75 SS / SS2.75 "Rustfritt stål1-3 / 16 "75 lb.2-3 / 16 "1 13 / 16 "Rustfritt stål2"528NOK
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/SS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 1/2 In | AB2WPM 1PDY7 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS3"Rustfritt stål1-13 / 16 "250 lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Rustfritt stål3"1 304 NOK
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 35 NYL/SS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 In | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"nylon1-3 / 16 "35 lb.2-3 / 16 "1.187 "Rustfritt stål2.75 "673NOK
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 1/2 In | AB4MGJ 1YXA6 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS3"nylon1-13 / 16 "125 lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Forzinket stål3"555NOK
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/SS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 1/2 In | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"nylon1-13 / 16 "125 lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Rustfritt stål3"1 248 NOK
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 1/2 In | AB4MGL 1YXA8 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / CS3"Rustfritt stål1-13 / 16 "250 lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Forzinket stål3"746NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/CS Ball Transfer Flens Ball Diameter 1 In
256NOK / enhet