Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT K17MO242C1200#XFM trykktransduserområde 0 til 200 psi | AE3GVE 5DEP8

ASHCROFT K17MO242C1200#XFM trykktransduserområde 0 til 200 psi

På lager
Vare: AE3GVE Modell: K17MO242C1200#XFMKryssreferanse: 5DEP8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Nøyaktighet+/- 0.5% full skala
kompatibel medEnhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal
boligRustfritt stål
Leddlengde36 "
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Maks. Press400 psi
NEMA-vurdering4X, ikke-incendive
Drifts Temp.-20 til 180 F.
Produksjon4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC
Krav kreves9 til 36 VDC
Prosessforbindelse1/4 "NPT hann
Område0 til 200 psi
SikkerhetsvurderingKlasse 1, div. 2, gruppe A, B, C og D
Termisk feil+/-. 04% per grad F fra -20 til 168F
Fuktede materialer316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingNøyaktighetkompatibel medDrifts Temp.ProduksjonKrav krevestrykk~~POS=TRUNC RangeProsessforbindelsePris
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY Compound Transducer Range Vac Til 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Trykktransdusertrykk 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY Trykktransdusertrykk 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY Trykktransdusertrykk 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 VDC-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY Trykktransdusertrykk 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Trykktransdusertrykk 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Trykktransdusertrykk 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT K17MO242C1200#XFM trykktransduserområde 0 til 200 psi
6 415 NOK / enhet