Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PILFESTE TR400 Limpistol Trigger Feed 40 Watt | AD2LMX 3RAZ7

ARROW FASTENER TR400 Limpistol Trigger Mate 40 Watt

På lager
Vare: AD2LMX Modell: TR400Kryssreferanse: 3RAZ7
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLimpistol
FôrAvtrekker
Lim Stick Kapasitet1 / 2 "
Drifts Temp.375 Grader F
Verktøylengde7.25 "
Verktøyvekt0.5 lb.
typenLett arbeid
Spenning120
Watts40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Ikke-dryppdyse, kraftig kretsløp

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.VerktøylengdeVerktøyvekttypenPris
PILFESTE TR550 Limpistol Spak Feed 40 Watt | AD2LMW 3RAZ6 TR550380 Grader F7.5 "0.7 lb.Profesjonell457NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARROW FASTENER TR400 Limpistol Trigger Mate 40 Watt
328NOK / enhet