Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST236042 Flat Washer, Fits 7/16 Inch Size, 25Pk | AE3HZM 5DKC0

ARMOR COAT UST236042 flat skive, passer 7/16 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE3HZM Modell: UST236042Kryssreferanse: 5DKC0
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
47NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.15 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.59 / 64 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse7 / 16 "
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST236042 flat skive, passer 7/16 tommer størrelse, 25pk
47NOK /pakke