Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235843 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-11 X 2-1/4 Size, 10Pk | AE3HYM 5DJY7

ARMOR COAT UST235843 sekskantskrue, klasse 8, 5/8-11 X 2-1/4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE3HYM Modell: UST235843Kryssref: 5DJY7
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
315NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
Finishrustningsfrakk
Klasse8
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.107
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235843 sekskantskrue, klasse 8, 5/8-11 X 2-1/4 størrelse, 10pk
315NOK /pakke