Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235756 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 X 2-3/4 Size, 25Pk | AE3HWL 5DJU0

ARMOR COAT UST235756 sekskantskrue, klasse 8, 5/16-18 X 2-3/4 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE3HWL Modell: UST235756Kryssreferanse: 5DJU0
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
258NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
Finishrustningsfrakk
Klasse8
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet2.75 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235756 sekskantskrue, klasse 8, 5/16-18 X 2-3/4 størrelse, 25pk
258NOK /pakke