Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235733 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 X 1-1/4 Size, 100Pk | AE3HVT 5DJR3

ARMOR COAT UST235733 sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 X 1-1/4 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE3HVT Modell: UST235733Kryssref: 5DJR3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
328NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
Finishrustningsfrakk
Klasse8
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9495
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235733 sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 X 1-1/4 størrelse, 100pk
328NOK /pakke