Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9437 Flat skive med spor, svart oksid Fit 1-1/4in | AE6HDQ 5RY89

APPROVED VENDOR Z9437 Flat skive med spor, svart oksid Fit 1-1/4in

På lager
Vare: AE6HDQ Modell: Z9437Kryssreferanse: 5RY89
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
594NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1.25 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.3"
Rockwell HardnessB49
Slotbredde1 5 / 16 "
Tykkelse7 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9437 Flat skive med spor, svart oksid Fit 1-1/4in
594NOK / enhet