Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9424 Flat skive med spor, svart oksid Passer 3/8in | AE6HDG 5RY81

APPROVED VENDOR Z9424 Flat skive med spor, svart oksid Passer 3/8in

På lager
Vare: AE6HDG Modell: Z9424Kryssreferanse: 5RY81
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1.25 "
Rockwell HardnessB49
Slotbredde13 / 32 "
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9424 Flat skive med spor, svart oksid Passer 3/8in
125NOK / enhet