Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9420 Flat skive med spor, svart oksid Passer til #10 | AE6HDD 5RY78

APPROVED VENDOR Z9420 Flat skive med spor, svart oksid Passer til #10

På lager
Vare: AE6HDD Modell: Z9420Kryssreferanse: 5RY78
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser#10
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessB49
Slotbredde9 / 32 "
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9420 Flat skive med spor, svart oksid Passer til #10
86NOK / enhet